Polier Ingenierie - Centrale de mesure tri/tétra UMG 96-PA - 8 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus - 5232001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282000682
Réf. Sonepar
01522200068
Réf. Fournisseur
5232001
Marque
Polier Ingenierie
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
varmètre:
Oui
fréquencemètre:
Oui
raccordements Ethernet:
0
avec interface de communication M-Bus:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissante et multi-protocoles (Communicante RS485 Modbus, 1 sortie analogique Harmoniques V/A : 1-40)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


