Polier Ingenierie - Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-E - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus - 5222063

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282007094

Réf. Sonepar

01522200709

Réf. Fournisseur

5222063

Marque

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

1

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-E - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus Ethernet passerelle Ethernet - Serveur web mail embarqué - Alimentation 24 ... 90 V AC, 24 ... 90 V DC

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie