Polier Ingenierie - Compteur électrique agrée EDF - Monophasé 90 A - Tarif bleu 175 Hz plein taux co - ZCD126

CopieCopie
Polier Ingenierie - Compteur électrique agrée EDF - Monophasé 90 A - Tarif bleu 175 Hz plein taux co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 90 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ELINE

EAN

3760282000675

Réf. Sonepar

01522200067

Réf. Fournisseur

ZCD126

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

90 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

sans

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

sans

Compteur électrique agrée EDF - Monophasé 90 A - Tarif bleu 175 Hz plein taux conforme ENEDIS Certifié MID ZCD126.01 relais de sortie affecté à C1 - Programme EAU CHAUDE SANITAIRE ref 614174030

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (90 A, Affichage LCD, Certifié MID, HP/HC, TEMPO, EJP)

Les Atouts de la gamme:

Gamme EDF de compteurs électriques pour le comptage ou le sous comptage tout particulièrement adapté à la sous facturation d électricité. Ils détectent automatiquement les changements tarifaire et peuvent être utilisés en simple tarif, HP/HC, EJP ou TEMPO. Ils sont certifiés MID pour la facturation d électricité.