Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - MID - Double Tarif - 0252 - PRO12T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de pôle:
monophasémodèle:
mesure directeCaractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1134956000018
Réf. Sonepar
01522000262
Réf. Fournisseur
PRO12T
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


