Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - MID - Mbus - Sortie d'impulsion - PRO1MB

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles6000 A

modèle:

mesure directe
Voir les options disponiblestransformateur de mesure

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

1134956000025

Réf. Sonepar

01522000263

Réf. Fournisseur

PRO1MB

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

M-Bus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - Certifié MID - Mbus - Sortie d'impulsion - 0253

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé communication M-Bus mesure directe pour la sous facturation (45 A, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.