Polier Ingenierie - Compteur electrique modulaire - Monophase 80 A - Remise a zero partielle - Sorti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 80 A
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760282006363
Réf. Sonepar
01522000108
Réf. Fournisseur
MM80LZ
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
80 A
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
modèle
mesure directe
classe de précision
A
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Oui
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
Compteur électrique modulaire monophasé 80 A avec RAZ simple tarif
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique monophasé mesure directe pour le sous comptage (80 A, Affichage LCD, Remise à zéro partielle)