Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 80A - MID - Double tarif - Sortie d'im - 110800130001VOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282005946
Réf. Sonepar
01522200594
Réf. Fournisseur
110800130001VOL
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (80 A, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


