Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 100 A - MID - Double tarif - Mbus - PRO380MBDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteursmodèle:
mesure directeCaractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1134956000056
Réf. Sonepar
01522000267
Réf. Fournisseur
PRO380MBDC
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique triphasé/tétra communication M-Bus mesure directe pour la sous facturation (100 A, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


