Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 100 A - MID - Double tarif - Sort - PRO380SDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteursmodèle:
mesure directeCaractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1134956000049
Réf. Sonepar
01522000271
Réf. Fournisseur
PRO380SDC
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


