Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 100 A - MID - LoRa - EMU Professi - P20A000LO

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7649991279052

Réf. Sonepar

01522127905

Réf. Fournisseur

P20A000LO

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

72 mm

hauteur:

91 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

3

Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 100 A - Certifié MID - LoRa - EMU Professional II

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique modulaire triphasé/tétra 100 A LoRa Modbus Certifié MID EMU Professional II 3/10 LoRa

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques de fabrication Suisse pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie)Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée.Toute la gamme est certifiée MID et possibilité de communication en LoRa

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie