Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 5 ou 1 A (TC) - MID - Double tari - PRO380MBCT

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6000 A
Voir les options disponibles45 A
Voir les options disponibles100 A

modèle:

transformateur de mesure
Voir les options disponiblesmesure directe

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

1134956000087

Réf. Sonepar

01522000266

Réf. Fournisseur

PRO380MBCT

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

M-Bus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 5 ou 1 A (TC) - Certifié MID - Double tarif - Mbus - Sortie d'impulsion - 0259

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique triphasé/tétra communication M-Bus pour transformateur d'intensité (entrée 5 ou 1 A) pour la sous facuration (Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie