Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 5 ou 1 A (TC) - MID - Double tari - 110100050001VOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006042
Réf. Sonepar
01522200604
Réf. Fournisseur
110100050001VOL
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique triphasé/tétra communication M-Bus mesure par transformateur d'intensité (entrée 5 ou 1 A) pour la sous facturation (Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie