Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 80A - MID - Double tarif - Sortie - 110500130001VOL

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005984

Réf. Sonepar

01522200598

Réf. Fournisseur

110500130001VOL

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 80A - Certifié MID - Double tarif - Sortie d'impulsion - UEC80-D

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique triphasé/tétra mesure directe pour la sous facturation (80 A, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie