Polier Ingenierie - Filtre CPL Linky et électricité sale - Prise femelle 16A - Condo 15µF Cl X2 - PANDA15X2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant maximal (Imax) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006769
Réf. Sonepar
01522200676
Réf. Fournisseur
PANDA15X2
Marque
Polier Ingenierie
courant maximal (Imax):
16 A
Filtre CPL Linky et électricité sale - Prise femelle 16A - Condo 15µF classe X2
Les Atouts de l'article:
Le filtre PANDA permet de réduire significativement la pollution électromagnétique dans l'habitation Plusieurs filtres peuvent être installés pour traiter plusieurs sources de pollution
Les Atouts de la gamme:
Gamme de produits pour la protection contre les ondes électromagnétiques.
Les Atouts de l'article:
Le filtre PANDA permet de réduire significativement la pollution électromagnétique dans l'habitation Plusieurs filtres peuvent être installés pour traiter plusieurs sources de pollution
Les Atouts de la gamme:
Gamme de produits pour la protection contre les ondes électromagnétiques.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie