Polier Ingenierie - Paire d'adaptateurs rail DIN TI 421, 615 etc... - 30 mm - ADIN30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282002365
Réf. Sonepar
01522001114
Réf. Fournisseur
ADIN30
Marque
Polier Ingenierie
Paire d'adaptateurs rail DIN pour TI 421, 615 etc... - 30 mm
Les Atouts de l'article:
Pour un montage sur rail DIN des transformateurs d'intensité classiques. Vendus par paire.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30
Les Atouts de l'article:
Pour un montage sur rail DIN des transformateurs d'intensité classiques. Vendus par paire.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30