Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transducteur - 5 A sortie 2-10 V - Fam IL522 - Cl 0.5 - Alimentation 230 V - IL522521005230

POLIER INGENIERIE
CopieCopie
Polier Ingenierie - Transducteur - 5 A sortie 2-10 V - Fam IL522 - Cl 0.5 - Alimentation 230 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282001801

Réf. Sonepar

01522000227

Réf. Fournisseur

IL522521005230

Marque

Polier Ingenierie

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5 A

finition de la solution analogique:

autre

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

5 A

Transducteur - 5 A sortie 2-10 V - Famille IL522 - Classe 0.5 - Alimentation 230 V

Les Atouts de l'article:

Ce transducteur permet avec une entrée 0-5 A d'avoir une sortie 2-10 V. Il se branche donc généralement après un transformateur d'intensité avec une sortie 0-5 A. Il faut l'alimenter en 230V

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transducteurs de courant avec une intensité primaire de 5 A avec une sortie analogique 0-20mA, 4-20 mA, 0-10V ou 2-10V Ces transducteurs permettent de directement envoyer l'information sur l intensité à un automate. Ils se branchent après un transformateur de courant avec une sortie 5A.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie