Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 125/5 A - Fam 421 - 21 mm - Cl 1 - 2,5 VA - 4211255125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
125 ACaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 125 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282004536
Réf. Sonepar
01522000079
Réf. Fournisseur
4211255125
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
125 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
21 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


