Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 1500/5 A - Fam 9615 - 53 mm - Cl 1 - 10 VA - 961515005110

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm
Voir les options disponibles13...13 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 16...16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282002648

Réf. Sonepar

01522000106

Réf. Fournisseur

961515005110

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm

diamètre d'ouverture:

53 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateur d'Intensité - 1500/5 A - Famille 9615 - Diamètre 53 mm - Classe 1 - 10 VA

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie