Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 2/5 A - Fam 60 - Primaire bobiné - Cl 1 - 5 VA - 602515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de courant à primaire bobinécourant assigné primaire In:
2 ACaractéristiques principales
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 2 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282003461
Réf. Sonepar
01522602515
Réf. Fournisseur
602515
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
2 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est à primaire bobiné (Non traversant). Courant primaire 2 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


