Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 200/5 A - Fam 6315 - 28 mm - Cl 1 - 5 VA - 6315200515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
200 Ahauteur de l'ouverture:
16...16 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 16...16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282003287
Réf. Sonepar
01522000087
Réf. Fournisseur
6315200515
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
16...16 mm
diamètre d'ouverture:
28 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
33...33 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


