Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 250/5 A - Fam 6315 - 28 mm - Cl 1 - 5 VA - 6315250515

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 16...16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003270

Réf. Sonepar

01522000088

Réf. Fournisseur

6315250515

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm

diamètre d'ouverture:

28 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

largeur de l'ouverture:

33...33 mm

Transformateur d'Intensité - 250/5 A - Famille 6315 - Diamètre 28 mm - Classe 1 - 5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 28 mm. Courant primaire 250 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie