Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 30/5 A - Fam 60 - Primaire bobiné - Cl 1 - 5 VA - 6030515

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de courant à primaire bobiné

courant assigné primaire In:

30 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles75 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles125 A
Voir les options disponibles150 A
Voir les options disponibles200 A
Voir les options disponibles250 A
Voir les options disponibles300 A
Voir les options disponibles400 A
Voir les options disponibles500 A
Voir les options disponibles600 A
Voir les options disponibles750 A
Voir les options disponibles800 A
Voir les options disponibles1000 A
Voir les options disponibles1250 A
Voir les options disponibles1500 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant à primaire bobiné

  • courant assigné primaire In - 30 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003430

Réf. Sonepar

01522030515

Réf. Fournisseur

6030515

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de courant à primaire bobiné

courant assigné primaire In:

30 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

Transformateur d'Intensité - 30/5 A - Famille 60 - Primaire bobiné - Classe 1 - 5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est à primaire bobiné (Non traversant). Courant primaire 30 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie