Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 400/5 A - Fam 7412 - 33 mm - Cl 1 - 5 VA - 7412400515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
400 Ahauteur de l'ouverture:
13...13 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 13...13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282003065
Réf. Sonepar
01522000094
Réf. Fournisseur
7412400515
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
13...13 mm
diamètre d'ouverture:
33 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
largeur de l'ouverture:
40.5...40.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


