Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 400/5 A - Fam 9615 - 53 mm - Cl 1 - 5 VA - 9615400515

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 16...16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282002570

Réf. Sonepar

01522400518

Réf. Fournisseur

9615400515

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

16...16 mm

diamètre d'ouverture:

53 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateur d'Intensité - 400/5 A - Famille 9615 - Diamètre 53 mm - Classe 1 - 5 VA

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie