Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 50/5 A - Fam 421 - 21 mm - Cl 1 - 1 VA - 4215051125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
50 ACaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 50 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282004444
Réf. Sonepar
01522000076
Réf. Fournisseur
4215051125
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
50 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
21 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 21 mm. Courant primaire 50 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 1 VA.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30



