Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 500/5 A - Fam 8512 - 42 mm - Cl 1 - 5 VA - 8512500515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
500 Ahauteur de l'ouverture:
13...13 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 13...13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282002853
Réf. Sonepar
01522500515
Réf. Fournisseur
8512500515
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
13...13 mm
diamètre d'ouverture:
42 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
largeur de l'ouverture:
50.5...50.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


