Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 750/5 A - Fam 7412 - 33 mm - Cl 1 - 5 VA - 7412750515

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

750 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles150 A
Voir les options disponibles1250 A
Voir les options disponibles1500 A

hauteur de l'ouverture:

13...13 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 750 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 13...13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003010

Réf. Sonepar

01522750517

Réf. Fournisseur

7412750515

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

750 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

13...13 mm

diamètre d'ouverture:

33 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

largeur de l'ouverture:

40.5...40.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateur d'Intensité - 750/5 A - Famille 7412 - Diamètre 33 mm - Classe 1 - 5 VA

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie