Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - Fam IPUL30 - 50 A sortie 4-20mA - Cl 0.5 - Alim 230 V - IPUL305042005230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 50 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 50 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282001283
Réf. Sonepar
01522000258
Réf. Fournisseur
IPUL305042005230
Marque
Polier Ingenierie
plage de mesure de valeurs finales, courant:
50 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
50 A
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour mesurer des intensités de 0 à 50 A avec une sortie 4-20 mA, ce transducteur traversant a un diamètre de passage de 23 mm. Il est de classe 0.5 et doit être alimenté avec du 230 V AC
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transducteurs de courant avec une sortie analogique 4-20 mA.Ces transducteurs permettent de directement envoyer l'information sur l intensité à un automate.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


