Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - Fam TR28 - 250 A sortie 4-20 mA - 28 mm - Cl 0.5 - Al - TR282504200524

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 250 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006837

Réf. Sonepar

01522200683

Réf. Fournisseur

TR282504200524

Marque

Polier Ingenierie

plage de mesure de valeurs finales, courant:

250 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

Transformateur d'Intensité - Famille TR28 - 250 A sortie 4-20 mA - Diamètre 28 mm - Classe 0.5 - Alim 24 VDC

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour mesurer des intensités de 0 à 250 A avec une sortie 4-20 mA, ce transducteur traversant a un diamètre de passage de 28 mm. Il est de classe 0.5 et doit être alimenté avec du 24 VDC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transducteurs de courant avec une sortie analogique 4-20 mA.Ces transducteurs permettent de directement envoyer l'information sur l intensité à un automate.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie