Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - Fam TR28 - 50 A sortie 4-20 mA - 28 mm - Cl 0.5 - Ali - TR28504200524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 50 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006875
Réf. Sonepar
01522200687
Réf. Fournisseur
TR28504200524
Marque
Polier Ingenierie
plage de mesure de valeurs finales, courant:
50 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
pays de fabrication:
INDE
Transformateur d'Intensité - Famille TR28 - 50 A sortie 4-20 mA - Diamètre 28 mm - Classe 0.5 - Alim 24 VDC
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


