Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 150/5 A - Fam TP23 - 30x20 mm - Cl 1 - 1,5 VA - TP231505315

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

150 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 30...30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282000583

Réf. Sonepar

01522000274

Réf. Fournisseur

TP231505315

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

30...30 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

largeur de l'ouverture:

20...20 mm

Transformateur d'Intensité ouvrant - 150/5 A - Famille TP23 - 30x20 mm - Classe 1 - 1,5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 20 x 30 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 150 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 3 et a une puissance de 1.5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie