Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 250/5 A - Fam TP23 - 30x20 mm - Cl 1 - 1,5 VA - TP232505115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 30...30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282000569
Réf. Sonepar
01522000118
Réf. Fournisseur
TP232505115
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


