Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 250/5 A - Fam TP58 - 80x50 mm - Cl 1 - 1,5 VA - TP582505115

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

250 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 80...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282000491

Réf. Sonepar

01522000122

Réf. Fournisseur

TP582505115

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

largeur de l'ouverture:

50...50 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Transformateur d'Intensité ouvrant - 250/5 A - Famille TP58 - 80x50 mm - Classe 1 - 1,5 VA

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie