Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 400/5 A - Fam TP58 - 80x50 mm - Cl 1 - 2,5 VA - TP584005125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 80...80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282000477
Réf. Sonepar
01522000124
Réf. Fournisseur
TP584005125
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


