Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité sommateur - 3 tores - 5+5+5/5 A - Cl 1 - 10 VA - SIGMA305510

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 5 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282007001

Réf. Sonepar

01522200700

Réf. Fournisseur

SIGMA305510

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In:

5 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

Transformateur d'Intensité sommateur - 3 tores - 5+5+5/5 A - Classe 1 - 10 VA

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur d'intensité sommateur sert à faire la somme de 3 transformateurs d'intensité mesurant la même phase. Tous les transformateurs d'intensité doivent avoir le même rapport de réductio

Les Atouts de la gamme:

Gamme de sommateur de courant permettant de mesurer plusieurs départs simultanément.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie