Polier Ingenierie - Transformateur Intensité sommateur - 4 tores - 5/5 A - Cl 1 - 10 VA - IPS4055110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 5 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282001733
Réf. Sonepar
01522001130
Réf. Fournisseur
IPS4055110
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
5 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur d'intensité sommateur sert à faire la somme de 4 transformateurs d'intensité mesurant la même phase. Tous les transformateurs d'intensité doivent avoir le même rapport de réduction.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de sommateur de courant permettant de mesurer plusieurs départs simultanément.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


