Polytropic - Pompe à chaleur Mini Stepio - MINI STEPIO

POLYTROPIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03537000241

Réf. Fournisseur

MINI STEPIO

Marque

Polytropic

Gamme Mini Stepio, conçue pour chauffer efficacement les spas jusqu'à 2m³, offrant une alternative économique au réchauffeur électrique traditionnel. Parfaite pour les saisons tempérées ou en complément d'un réchauffeur.

Les Atouts de l'article:

Chauffez efficacement votre SPA jusqu'à 2m3 tout en réduisant votre facture d'électricitéPuissance de 3,5kW - COP 2,5 (Air 15°c - Eau 38°C)

Les Atouts de la gamme:

La pompe à chaleur MINI STEPIO est conçue pour chauffer efficacement les spas jusqu’à 2 m³, en offrant une alternative économique au réchauffeur électrique traditionnel. Compacte et discrète, elle est parfaite pour les saisons tempérées, de mars à octobre, ou en complément d’un réchauffeur pour une utilisation prolongéeLa pac est équipée de deux relais intégrés pour piloter la pompe de filtration en « priorité de chauffage » et activer le réchauffeur en renfort si nécessaire. Lorsque la température extérieure descend en dessous de -0°C, la pompe à chaleur cesse de fonctionner et active le réchauffeur pour garantir le maintien de la température d’eau du spa.Compacte et efficace, idéale pour les petits spas d'avril à octobreFonctionne jusqu'à une température extèrieure de 0°C.Garantie 3 ans pièces

Quelques mots du fabricant :

POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine

Un produit Polytropic

Découvrez toute la gamme Polytropic