Polytropic - Pompe à chaleur Piscine indoor inverter 12 kW - INDOOR M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03537000122
Réf. Fournisseur
INDOOR M
Marque
Polytropic
Gamme Indoor Inverter, discrétion et esthétisme pour cette PAC qui s'installe à l'intérieur du poolhouse pour se faire oublier. Une exclusivité POLYTROPIC. Plus besoin de la cacher, cette PAC piscine exclusive disparaît du paysage,
Les Atouts de l'article:
La Indoor M FI est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 55 à 85 m3Installation possible sur equerre ou au solPensez également à selectioner un kit d'évacuation d'air (Toiture ou mural)Puissance de 10,6kW - COP 6,9/4,6 (Air 15°c - Eau 26°C)
Les Atouts de la gamme:
Discrétion et esthétisme pour cette PAC piscine qui s'installe à l'intérieur du pool house pour se faire oublier.Une exclusivité POLYTROPIC.La machine est dans votre pool house, celui-ci fait office d’isolant phonique !Presque invisible de l’extérieur, cette PAC piscine exclusive disparaît du paysage : plus besoin de la cacher.Largeur inférieure à 80 cm :– Machine pensée pour passer par une porte de « dimensions standard » pour une installation à l’intérieur d’un local technique déjà existant– Idéal pour la rénovation.Ventilateur à variation de vitesse piloté par une sonde de pression sur l’évaporateur :– Débit d’air « auto-adaptatif » pour avoir toujours le débit d’air minimum (le niveau sonore le plus bas possible) tout en maintenant une puissance de chauffage suffisante– Le débit s’adapte automatiquement, en fonction des conditions météo mais aussi en cas de pertes de charges (si l’installation nécessite une grille spécifique, une gaine supplémentaire,…).Plusieurs connections hydrauliques : vous aurez toujours une solution pour installer la PAC INDOOR quelles que soient les spécificités du local technique. (connections hydrauliques sur 2 cotés sur modèle XM)Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
Les Atouts de l'article:
La Indoor M FI est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 55 à 85 m3Installation possible sur equerre ou au solPensez également à selectioner un kit d'évacuation d'air (Toiture ou mural)Puissance de 10,6kW - COP 6,9/4,6 (Air 15°c - Eau 26°C)
Les Atouts de la gamme:
Discrétion et esthétisme pour cette PAC piscine qui s'installe à l'intérieur du pool house pour se faire oublier.Une exclusivité POLYTROPIC.La machine est dans votre pool house, celui-ci fait office d’isolant phonique !Presque invisible de l’extérieur, cette PAC piscine exclusive disparaît du paysage : plus besoin de la cacher.Largeur inférieure à 80 cm :– Machine pensée pour passer par une porte de « dimensions standard » pour une installation à l’intérieur d’un local technique déjà existant– Idéal pour la rénovation.Ventilateur à variation de vitesse piloté par une sonde de pression sur l’évaporateur :– Débit d’air « auto-adaptatif » pour avoir toujours le débit d’air minimum (le niveau sonore le plus bas possible) tout en maintenant une puissance de chauffage suffisante– Le débit s’adapte automatiquement, en fonction des conditions météo mais aussi en cas de pertes de charges (si l’installation nécessite une grille spécifique, une gaine supplémentaire,…).Plusieurs connections hydrauliques : vous aurez toujours une solution pour installer la PAC INDOOR quelles que soient les spécificités du local technique. (connections hydrauliques sur 2 cotés sur modèle XM)Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
NoticePDF
Un produit Polytropic
Découvrez toute la gamme Polytropic


