Polytropic - Pompe à chaleur Stepio - STEPIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03537000242
Réf. Fournisseur
STEPIO
Marque
Polytropic
Pac Stepio Inverter astucieusement intégrée dans un marchepied (en option) offre une solution discrète et élégante. Jusqu'à un volume d'eau de 8m³, elle assure un fonctionnement optimal toute l'année pour une facture énergétique réduite.
Les Atouts de l'article:
Chauffez efficacement votre SPA jusqu'à 8m3 tout en réduisant votre facture d'électricitéPuissance de 4,4kW - COP 3,4 (Air 15°c - Eau 38°C)
Les Atouts de la gamme:
La pompe à chaleur STEPIO est astucieusement intégrée dans un marchepied pour offrir une solution discrète et élégante tout en maintenant l’eau du spa à une température idéale de 38°C, elle assure un fonctionnement optimal toute l’année en assurant une facture énergétique réduiteAdaptée à tous les types de spas hors-sol, jusqu’à un volume d’eau de 8 m³Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -10°C.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
Les Atouts de l'article:
Chauffez efficacement votre SPA jusqu'à 8m3 tout en réduisant votre facture d'électricitéPuissance de 4,4kW - COP 3,4 (Air 15°c - Eau 38°C)
Les Atouts de la gamme:
La pompe à chaleur STEPIO est astucieusement intégrée dans un marchepied pour offrir une solution discrète et élégante tout en maintenant l’eau du spa à une température idéale de 38°C, elle assure un fonctionnement optimal toute l’année en assurant une facture énergétique réduiteAdaptée à tous les types de spas hors-sol, jusqu’à un volume d’eau de 8 m³Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -10°C.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
NoticePDF
Un produit Polytropic
Découvrez toute la gamme Polytropic


