Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 2L GT-H avec plaque pour CMBE - 97550912

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 2L GT-H avec plaque pour CMBE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 2 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • pression nominale de bride - 10

  • convient pour chauffage central - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700318360319

Réf. Sonepar

06879836031

Réf. Fournisseur

97550912

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

2 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

10 bar

pression nominale de bride:

10

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Non

positionnement vertical:

Oui

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

182 mm

hauteur:

182 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non