POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 4-pole M12 plug 2M cable socket 3 - 96609017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble
fréquence - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700832318049
Réf. Sonepar
06879231804
Réf. Fournisseur
96609017
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
câble
fréquence:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
4-pole M12 plug 2M cable socket 3
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Longueur du câble:2 m Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie Options de signal:Alarme et avertissement Autres: Poids net:0.086 kg Poids brut:0.12 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DDC, DDE, DMX, DMH Adapté à la variante:DDE-P, DDE-PR, DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:85444290
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Longueur du câble:2 m Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie Options de signal:Alarme et avertissement Autres: Poids net:0.086 kg Poids brut:0.12 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DDC, DDE, DMX, DMH Adapté à la variante:DDE-P, DDE-PR, DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:85444290
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


