Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.adaptateur DN32 PN6 120 - 98387529

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.adaptateur DN32 PN6 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711494145225

Réf. Sonepar

06879414522

Réf. Fournisseur

98387529

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce de connexion

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

118 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Acc.adaptateur DN32 PN6 120

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA