Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.adaptateur DN50 PN16 160 - 98387595

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.adaptateur DN50 PN16 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion

  • convient aux installations de surpression - Non

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711494145782

Réf. Sonepar

06879414578

Réf. Fournisseur

98387595

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce de connexion

convient aux installations de surpression:

Non

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

158 mm

largeur:

160 mm

Les raccords sont conçus pour raccorder la pompe à la tuyauterie.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA