POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. adaptateur PVDF/T -écrou 5/4-G3/4 - 99227533
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712609053015
Réf. Sonepar
06879905301
Réf. Fournisseur
99227533
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de connexion
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


