POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 2m, entrée, DME - 96527109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700397052242
Réf. Sonepar
06879705224
Réf. Fournisseur
96527109
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
câble
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PUR Donnée électrique: Nombre de pôles:5 Longueur du câble:2 m Direction du signal:Sortie, DME:Entrée et sortie Options de signal:Analogique, DME:Marche/arrêt à distance, dosage Autres: Poids net:0.12 kg Poids brut:0.13 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DME, DMX, DMH Adapté à la variante:DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:FR Code douanier:85444995
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


