POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 2m, extension, entrée ctrl - 96483235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395569940
Réf. Sonepar
06879556994
Réf. Fournisseur
96483235
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
câble
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PUR Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Longueur du câble:2 m Autres: Poids net:0.5 kg Poids brut:0.5 kg Pays d'origine:IT Code douanier:85444290
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PUR Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Longueur du câble:2 m Autres: Poids net:0.5 kg Poids brut:0.5 kg Pays d'origine:IT Code douanier:85444290


