POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 3m, GENibus, entrée/sortie - 98589048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711497737922
Réf. Sonepar
06879773792
Réf. Fournisseur
98589048
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
câble
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Longueur du câble:3 m Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Entrée et sortie Options de signal:Genibus Autres: Poids net:0.14 kg Poids brut:0.14 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA 60 à 200 Pays d'origine:DE Code douanier:85444290
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


