Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 5m, sortie analogique - 96632922

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 5m, sortie analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700835457677

Réf. Sonepar

06879545767

Réf. Fournisseur

96632922

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

câble

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:5 Longueur du câble:5 m Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie, DME:Entrée et sortie Options de signal:Analogique, DME:Marche/arrêt à distance, dosage Autres: Poids net:0.26 kg Poids brut:0.3 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DME, DMX, DMH Adapté à la variante:DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:85030099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA