POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble entrée 5M prise 1 - 96440448

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble entrée 5M prise 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394007948

Réf. Sonepar

06879400794

Réf. Fournisseur

96440448

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

câble

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PUR Donnée électrique: Nombre de pôles:5 Longueur du câble:5 m Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Entrée Options de signal:Impulsion, analogique, capteur de fuite, Impulsion, analogique, capteur de fuite Autres: Poids net:0.35 kg Poids brut:0.39 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DME N° LVI finlandais:4981102 Pays d'origine:FR Code douanier:85444995