Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble entrée niveaux 1,5M - 96635010

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble entrée niveaux 1,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700835540966

Réf. Sonepar

06879554096

Réf. Fournisseur

96635010

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Plug Fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Direction du signal:Entrée Options de signal:Niveau bas et réservoir vide Autres: Poids net:0.1 kg Poids brut:0.12 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DMX, DMH Adapté à la variante:DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:84139100

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA